VESTIL PANEL 시리즈 패널 카트
필터
기본 높이 : 11 2 / 3 " , 베이스 길이: 54 " , 베이스 폭: 28 1 / 2 " , 캐스터 직경: 5" , 캐스터 유형: 까다로운 , 높이 상단 레일: 40 15 / 16 " , 포함: (4) 회전 바퀴 5인치 x 1-1/2인치 및 (2) 고정형 캐스터 8인치 x 2인치 , 길이 상단 레일: 63 7 / 16 " , 적재 능력: 2000의 파운드. , 캐스터 수: 6 , 전원: Manual , 슬라이딩 포스트 높이: 11 1 / 2 " , 사용 가능한 너비 중간: 10 " , 사용 가능한 폭 측면: 6 1 / 2 " , 너비 상단 레일: 28 1 / 2 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펀치 다운 도구
- 휴대용 가스 히터
- 오디오-비디오 케이블
- 선반 롤아웃
- 본딩 및 접지 와이어 액세서리
- 잠금 시스템
- 낙상방지
- 전기관련 테스터
- Enclosures
- 토질 테스터
- LITTLE GIANT 파이프 스테이크 트럭
- MILLER - WELDCRAFT 가스 호스 꼰 고무
- KTI 1/2 "드라이브 메트릭 소켓
- LOVEJOY 키홈이있는 SS 유형 허브, 미터법 보어
- KETT TOOLS 코드와 플러그
- GENERAL PIPE CLEANERS 디럭스 스핀 스루 시리즈 수동 배수 청소기
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 유니온, 소켓 x SR Fipt, FKM O-링
- EATON 안전 스위치 외부 창 키트
- DAYTON 감속기
- SMC VALVES Sv2000 시리즈 솔레노이드 밸브