그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개 스켓 |
연결 | 트라이 클램프 |
내부 Dia. | 1.377 " |
자재 | 좋은 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 1.984 " |
온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 250도 |
튜브 크기 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3926904590 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 자재 | 금속 탐지 가능 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40MPE-100 | 0.875 " | EPDM | 아니 | 1.984 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 1" | ₩ 2,555 | |
40MPE-150 | 1.377 " | EPDM | 아니 | 1.984 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 1.5 " | ₩ 2,537 | |
40MPE-200 | 1.874 " | EPDM | 아니 | 2.52 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 2" | ₩ 2,747 | |
40MPE-250 | 2.374 " | EPDM | 아니 | 3.05 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 2.5 " | ₩ 3,342 | |
40MPE-300 | 2.878 " | EPDM | 아니 | 3.583 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 3" | ₩ 3,762 | |
40MPE-400 | 3.843 " | EPDM | 아니 | 4.685 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 4" | ₩ 4,427 | |
40MOE-600 | - | EPDM | 아니 | - | 화씨 -20 ~ 300도 | 6" | ₩ 41,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.