PEMKO DHS83HD1-HT-RH 기어드 피아노 경첩 2-1/4인치 폭
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 피아노 힌지 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 다크 브론즈 알루마이트 |
하드웨어 | 포함 사항 |
구멍 간격 | 개인마다 다름 |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 12 |
병원 팁 | 가능 |
너클 길이 | 2" |
잎 두께 | 0.125 " |
길이 | 83 " |
자재 | 알류미늄 |
설치 | 절반 표면 |
핀 재질 | 기어드 |
핀 타입 | 병원 팁 |
모션 범위 | 108 학위 |
폭 | 1.88 " |
선박 중량 (kg) | 3.69 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302104030 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 길이 | 설치 | 모션 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83CP-HD1-HT-RH | 은 | 삭제 양극 | 83 " | 전체 표면 중심 피벗 | 180 학위 | 1 7 / 32 " | ₩ 844,427 | RFQ
| |
CFS83HD1-HT-RH | 은 | 삭제 양극 | 83 " | 전체 표면 | 180 학위 | 1.25 " | ₩ 890,575 | RFQ
| |
CFS95CP-HD1-HT-RH | 은 | 삭제 양극 | 95 " | 전체 표면 중심 피벗 | 180 학위 | 1 7 / 32 " | ₩ 1,008,507 | RFQ
| |
CFS95HD1-HT-RH | 은 | 삭제 양극 | 95 " | 전체 표면 | 180 학위 | 1.25 " | ₩ 1,037,470 | RFQ
| |
CHS83HD1-HT-RH | 은 | 삭제 양극 | 83 " | 절반 표면 | 108 학위 | 1.88 " | ₩ 890,575 | RFQ
| |
CHS95HD1-HT-RH | 은 | 삭제 양극 | 95 " | 절반 표면 | 108 학위 | 1.88 " | ₩ 1,008,507 | RFQ
| |
DFS83HD1-HT-RH | 갈색 | 다크 브론즈 알루마이트 | 83 " | 전체 표면 | 180 학위 | 1.25 " | ₩ 982,957 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.