그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표준 고정 링 |
클리어런스 Dia. (압축) | 0.490 " |
클리어런스 Dia. (출시) | 0.540 " |
마감재 | 황색 아연 |
그루브 깊이에 적합 | 0.025 " |
Groove Dia에 적합합니다. | 0.862 " |
그루브 폭에 적합 | 0.046 " |
보어 직경 용. | 13 / 16 " |
무료 OD | 0.901 " |
그루브 Dia. 공차 | +/- 0.003 " |
그루브 폭 공차 | +0.003 인치 |
홀 직경 | 0.062 " |
자재 | 탄소강 |
로크웰 경도 | RC47-53 |
인장 강도 | 150,000의 PSI |
두께 | 0.042 " |
두께 공차 | +/- 0.002 " |
타입 | 내부의 |
UPC | 848790016579 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318240000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.