ROTOR CLIP
필터
잠금장치
작업공구
잠금장치 필터
하드웨어전체보기
케이블 와이어 및 호스 클램프 가시 피팅 위에 호스를 고정하고 누출 연결부에서 유체 흐름을 방지하도록 설계된 호스 클램프. 수소 취성 문제로부터 표면을 보호하고 균일한 유지력 및 클램핑 강도를 제공하는 핀 도금 아연 마감이 특징입니다.
로터 클립 정보
Rotor Clip Company, Inc.는 ISO:9001 인증을 받은 웨이브 스프링, 리테이닝 링, 케이블 와이어 및 호스 클램프를 항공우주, 자동차 및 동력 전달 산업에 사용하는 제조업체입니다. 브랜드의 호스 클램프 바브/니플 피팅 위에 호스를 단단히 고정하고 누출된 연결에서 유체 흐름을 방지하도록 설계되었습니다. 이 클램프는 상업용 배관 시스템(세탁기 및 식기 세척기)과 난방 및 에어컨 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 이 단일 와이어 호스 클램프는 호스 주변의 특정 부분에 클램핑력을 집중하여 균일한 유지력과 클램핑 강도를 제공할 수 있으며 수소 취성 문제로부터 표면을 보호하는 핀 도금 아연 마감이 특징입니다. 또한 원하는 출력 수준을 충족하기 위해 강화 및 오스템퍼 처리된 스프링 와이어가 장착되어 있으며 0.062~0.107인치 범위의 두께로 제공됩니다. 브랜드의 e- 리 테인 링 나사 부품, 액세스 구멍, 짝을 이루는 나사 구멍 또는 카운터 보어가 필요한 기존 패스너와 비교하여 샤프트에 어셈블리를 고정하는 데 사용되며 홈만 있으면 됩니다. 이 링에는 어셈블리의 효과적인 고정을 지원하기 위해 홈 바닥과 직접 접촉하는 100000개의 프롱이 있습니다. 150000~100psi 범위의 인장 강도를 나타내 탁월한 추력 하중을 제공하고 화씨 -500~XNUMX도의 온도 범위 내에서 안전하게 사용할 수 있습니다. , 샤프트 및 홈 직경 및 두께 Raptor Supplies.
더 알아보기
- 실험실 장비
- 사무실 및 의료용 카트
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 충격 보호 담요
- 오픈 엔드 렌치 세트
- 다이아몬드 톱날
- 틸트 트럭
- 호퍼 차대
- EBERBACH Waring 블레이드 어셈블리
- IMPERIAL 400 시리즈 2- 밸브 매니 폴드, PolarShield, 1/8 인치 MPT
- 3M 샌딩 벨트, 132인치 X 4인치
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 표준 볼 밸브, 소켓 및 스레드 엔드, EPDM
- HUMBOLDT 긴 줄기, 디지털 온도계
- MASTER LOCK 411 열가소성 자물쇠 마스터 키
- SUPCO 온도 조절
- GRAINGER 알루미늄 육각 바
- WERMA eSIGN 시리즈 LED 시그널 타워
- DEWALT 열쇠가 없는 척