그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 풀리 블록 |
부착 유형 | 리벳 헤드 |
베어링 유형 | 평원 |
블록 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
을 위해 설계 | 와이어 로프 |
마감재 | 자연의 |
맥스. 케이블 크기 | 1 / 4 " |
장착 구멍 직경 | 3 / 16 " |
Sheave 재료 | 나일라트론 |
Sheave 폭 | 11 / 32 " |
작업 부하 제한 | 1870의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | AU |
프로덕트 | 모델 | 로프 Dia. | 부착 유형 | 베어링 유형 | 폭 | 작업 부하 제한 | 깊이 | 을 위해 설계 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF104 | - | - | 평원 | - | 1870의 파운드 | - | 와이어 로프 | 자연의 | ₩ 82,110 | ||
RF468 | 3 / 8 " | - | 평원 | - | 990의 파운드 | - | 와이어 로프 | 자연의 | ₩ 56,175 | ||
RF418C | - | - | 평원 | - | 990의 파운드 | - | 와이어 로프 | 자연의 | ₩ 49,192 | ||
RF453 | - | - | 평원 | - | 350의 파운드 | - | 와이어 로프 | 자연의 | ₩ 42,700 | ||
RF50171HL | 1 / 2 " | - | 평원 | - | 1760의 파운드 | - | 섬유 로프 | 자연의 | ₩ 147,612 | ||
RF50100HL | 1 / 2 " | - | 평원 | - | 1760의 파운드 | - | 섬유 로프 | 자연의 | ₩ 115,762 | ||
RF31712 | - | - | 평원 | 17 / 32 " | 830의 파운드 | 1.031 " | 와이어 로프 | 자연의 | ₩ 60,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.