그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 로프 클립 및 골무 키트 |
클립 유형 | U- 볼트 |
마감재 | 자연의 |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최소 클립 수 | 2 |
최소 토크 | 7-1 / 2ft.-lb. |
로프 턴백 | 3.75 " |
와이어 로프 Dia. | 5 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
모델 | 최소 클립 수 | 최소 토크 | 로프 턴백 | 와이어 로프 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID003404-02 | 2 | 3 피트-파운드 | 2.25 " | 3/32 "~ 5/64" | ₩ 9,135 | |
ID003404-03 | 2 | 4-1 / 2ft.-lb. | 3.25 " | 1 / 8 " | ₩ 10,920 | |
ID003404-05 | 2 | 7-1 / 2ft.-lb. | 3.75 " | 3 / 16 " | ₩ 13,440 | |
ID003404-06 | 2 | 15 피트-파운드 | 4.75 " | 1 / 4 " | ₩ 18,305 | |
ID003404-08 | 3 | 30 피트-파운드 | 5.25 " | 5 / 16 " | ₩ 27,860 | |
ID003404-10 | 3 | 45 피트-파운드 | 6.5 " | 3 / 8 " | ₩ 41,020 | |
ID003404-12 | 3 | 45 피트-파운드 | 11.5 " | 1 / 2 " | ₩ 86,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.