APOLLO VALVES 86C-600 시리즈 3피스 풀 포트 맞대기 용접 볼 밸브
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 86C60501 | 1" | ₩ 2,344,944 | |
A | 86C60301 | 1 / 2 " | ₩ 1,486,996 | |
A | 86C60801 | 2" | ₩ 5,380,760 | |
A | 86C60401 | 3 / 4 " | ₩ 1,851,780 |
86C-600 시리즈 3 피스 전체 포트 맞대기 용접 볼 밸브
APOLLO 86C-600 시리즈 볼 밸브는 오일 및 가스, 화학, 프로세스 제어와 같은 산업을 위해 설계되었습니다. 안전하고 누출이 없는 연결을 위해 맞대기 용접 연결구가 있습니다. 이 볼 밸브에는 무제한 흐름과 최소 압력 강하를 위한 풀 포트 설계가 장착되어 있습니다. 또한 파이프라인에서 전체 밸브를 제거하지 않고도 내부 구성 요소에 접근할 수 있는 1피스 구조를 특징으로 합니다. 이 볼 밸브는 누출을 방지하기 위해 PTFE 씰과 통합되어 있으며 2/3, 4/1, 2 및 XNUMX인치 크기로 제공됩니다.