항목 | 오목한 풀 핸들 |
색상 | 황동 |
컷 아웃 높이 | 2-3 / 4 " |
컷 아웃 폭 | 1-11 / 16 " |
마감재 | 광택 황동 |
그립 길이 | 2-3 / 4 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 캐스트 황동 |
실장 형 | 클립 / 패스너 |
전체 길이 | 3.5 " |
판 두께 | 7 / 8 " |
투영 | 1" |
나사 크기 | # 8 x 7/8 SMS |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8302419015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 나사 크기 | 색상 | 마감재 | 정격 부하 (Y / N) | 자재 | 전체 길이 | 전체 폭 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.32D | # 8 x 3/4 SMS | 은 | 공단 | N | 알루미늄 / 황동 / 청동 / 스테인리스 | 5" | 3.5 " | 1" | ₩ 63,087 | ||
94.3 | # 8 x 3/4 SMS | 황동 | 광택 황동 | N | 알루미늄 / 황동 / 청동 / 스테인리스 | 5" | 3.5 " | 1" | ₩ 108,430 | ||
94.32DMS | # 8 x 3/4 SMS | 은 | 공단 | N | 알루미늄 / 황동 / 청동 / 스테인리스 | 5" | 3.5 " | 1" | ₩ 90,265 | ||
94.10 | # 8 x 3/4 SMS | 브론즈 | 브론즈 | N | 알루미늄 / 황동 / 청동 / 스테인리스 | 5" | 3.5 " | 1" | ₩ 108,430 | ||
95R.26D | # 8 x 7/8 SMS | 은 | 새틴 크롬 | N | 캐스트 황동 | 3.5 " | - | 1" | ₩ 81,357 | ||
870.32D | # 4 x 5/8 OH WS | 은 | 공단 | 아니 | 황동 / 스테인레스 스틸 | 3-9 / 16 " | 1.375 " | 3-9 / 16 " | ₩ 8,575 | ||
860.32D | # 4 x 5/8 OH WS | 은 | 공단 | N | 황동 / 스테인레스 스틸 | 2.5 " | 2.5 " | 2.5 " | ₩ 17,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.