항목 | 범용 점화 제어 |
암페어 AC | 1.5 |
제어 볼트 | 24 Vac |
깊이 | 1-1 / 2 " |
전기 연결 | 터미널 |
가스 종류 | NG / LP |
높이 | 3.375 " |
압력 설정 범위 | 3.5 인치 화장실 |
타입 | 스파크 점화, 잠금 |
전압 | 24 |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.