항목 | 진동 스위치 |
A | 0.5-7 최대. |
접촉 유형 | SPDT |
인클로저 재질 | 플라스틱 커버, 알루미늄베이스 |
인클로저 등급 | NEMA 4, 4X |
주파수 범위 | 0에서 300 Hz로 |
높이 | 3.06 " |
길이 | 5.38 " |
리셋 유형 | Manual |
온도 범위 | -40 ~ 200 F |
타입 | 오작동 감지기 |
폭 | 3.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.