BUSSMANN PVS-R 시리즈 특수 퓨즈
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PVS-R-600 | 카트리지 블레이드 | 600 | 태양 광전지 | 산업용 전력 퓨즈 | ₩ 781,032 | |
A | PVS-R-500 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 500 | 태양 광 발전 퓨즈 링크 | 전자 퓨즈 | ₩ 781,032 | |
A | PVS-R-400 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 400 | 태양 광 발전 퓨즈 링크 | 전자 퓨즈 | ₩ 611,212 |
PVS-R 시리즈 특수 퓨즈
Bussmann PVS-R 시리즈 특수 퓨즈는 과전류 조건 및 단락으로부터 태양광 패널 어레이 및 관련 부품을 보호하는 데 사용됩니다. 이 퓨즈는 태양광 설비의 고유한 특성을 처리하도록 설계되어 과도한 전류 흐름에 대한 정밀한 보호 기능을 제공합니다. 결함이 있는 회로를 즉시 차단함으로써 값비싼 태양광 장비의 손상을 방지하고 직원의 안전을 보장합니다. 브랜드의 PVS-R 시리즈 특수 퓨즈는 시스템 무결성을 유지하고 에너지 생산을 최대화하며 태양광 발전 설정의 가동 중지 시간을 최소화하여 궁극적으로 효율적이고 안정적인 재생 에너지 생성에 기여합니다. 이 제품은 빠른 블로우 특성을 갖추고 있어 오류 발생 시 전류를 신속하게 차단합니다. 이 PVS-R 시리즈 특수 퓨즈는 카트리지 블레이드 본체 스타일과 나이프 블레이드 종단 스타일을 제공하여 태양광 설비의 안전하고 효율적인 연결을 제공합니다. 이 제품은 400, 500 및 600A의 전류 정격으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체와 스트레이너
- 가스 벽로
- 수분 측정기 액세서리
- 천장 팬 액세서리
- 수동 리프팅 자석
- 절단공구
- 배기 팬
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 파일
- 플러시 밸브
- CADDY INDUSTRIAL SALES 스레드로드 조절 가능한 스트랩
- TECHSPRAY 유틸리티 브러시
- MICRO 100 기호 없음 D 10 Mm 분할 L 12mm 전체 길이 72mm
- NEW PIG 플로어 스키머 블루
- APPLETON ELECTRIC 회전 팔꿈치 위험 위치, 가단성 철
- GORILLA MILL 초경, 짧은 길이, 3X, 드릴 비트
- ZSI-FOSTER 베타 트윈 스무디, 스태킹 어셈블리
- APOLLO VALVES 70LF-200-HC 시리즈 청동 볼 밸브
- GRAINGER 튜브 스톡
- VESTIL TG-1600 풀 오버랩 벽걸이형 비닐 스트립 도어