그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자기 도어 홀더 |
앰프 드로우 @ 24V | 0.08 |
마감재 | 스프레이 알루미늄 |
유지력 (Lb.) | 75 |
입력 전압 | 120VAC, 24VAC / DC, 12VDC |
자재 | 알류미늄 |
오프닝 액션 | 전자기 방출 |
전원 필수 | 0.08A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VAC |
벽에서 투영 | 3-1 / 4 인치 |
타입 | 오버 헤드 도어 |
선박 중량 (kg) | 2.63 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8505193000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.