항목 | 워터 제터 드레인 청소 기계 |
드럼 용량 | 300 피트 |
유량 | 5.5gpm |
HP | 16 |
맥스. 운영 | 300 피트 |
전원 | 가스 엔진 |
펌프 유형 | 삼박자 |
선박 중량 (kg) | 122.4 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8424890000 |
원산지 | US |
A. 배수구 분사는 배수구와 배관을 청소하고 청소하는 가장 효과적인 방법입니다. 채워진 물 탱크에 부착된 분사 노즐이 있는 긴 분사 호스가 있습니다. 이 호스는 해당 지역을 청소할 수 있는 팔이 도달할 수 있는 것보다 훨씬 더 깊은 배수구로 공급됩니다.
A. Jetter 또는 Pressure Jet Drain Cleaner는 파이프의 막힘을 제거하는 데 사용되는 전용 배관도구입니다. 제트기는 매우 강력하며 고압 워터 제트를 사용하여 파이프에서 장애물을 제거하여 작동합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.