그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가볍게 두드리다 |
치수 유형 | 파이프 |
마감재 | 산화물 |
목록 번호 | 35835 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 5 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 3.25 " |
생크 직경 | 0.579 " |
탭 스타일 | 파이프 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.375 " |
스레드 크기 | 3 / 4 "-14 |
나사 유형 | NPT |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | US |
모델 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35815 | 35815 | 4 | 2.125 " | 0.288 " | 3 / 4 " | 1 / 8 "-27 | ₩ 43,382 | |
35825 | 35825 | 4 | 2 9 / 16 " | 0.531 " | 1 1 / 16 " | 3 / 8 "-18 | ₩ 66,010 | |
35840 | 35840 | 4 | 3.75 " | 0.843 " | 1.75 " | 1 "-11-1 / 2 | ₩ 171,097 | |
35845 | 35845 | 4 | 4 1 / 16 " | 0.984 " | 1.75 " | 1-1/4"-11-1/2 | ₩ 235,672 | |
35850 | 35850 | 7 | 4.25 " | 1.125 " | 1.75 " | 1-1/2"-11-1/2 | ₩ 315,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.