그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캡 티브 패널 나사 |
드라이브 유형 | 소켓 |
운전사 크기 | 1 / 4 " |
마감재 | 패시베이션 |
머리 Dia. | 0.467 " |
머리 높이 | 0.312 " |
헤드 유형 | 널링 |
길이 | 1" |
자재 | 18-8 스테인리스 |
측정 시스템 | 인치 |
나사 길이 | 3 / 8 " |
스레드 크기 | 5 / 16-18 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318158082 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 운전사 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114114-375-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 3 / 8 " | 5 / 32 " | 4-40 | ₩ 114,061 | ||
114114-500-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 1 / 2 " | 5 / 32 " | 4-40 | ₩ 106,417 | ||
114116-625-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 6-32 | ₩ 113,883 | ||
114120-750-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 135,443 | ||
114120-1250-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1.25 " | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 144,602 | ||
114121-625-SS | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ₩ 152,353 | ||
114121-875-SS | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ₩ 159,979 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.