RICHARD MANNO CO. 널링 패널 나사
필터
스타일 | 모델 | 운전사 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114113-750-SS | 1 / 4 " | 0.467 " | 0.312 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 5 / 16-18 | ₩ 112,000 | |
B | 114113-100-SS | 1 / 4 " | 0.467 " | 0.312 " | 1" | 3 / 8 " | 5 / 16-18 | ₩ 65,870 | |
C | 114121-625-SS | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ₩ 152,353 | |
D | 114121-875-SS | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ₩ 159,979 | |
E | 114121-2000-SS | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 2" | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ₩ 193,406 | |
F | 114121-750-SS | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | - | RFQ
|
G | 114121-100-SS | 3 / 16 " | 0.375 " | 0.25 " | 1" | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ₩ 55,667 | |
H | 114114-437-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 7 / 16 " | 5 / 32 " | 4-40 | ₩ 66,500 | |
I | 114114-250-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 4-40 | - | RFQ
|
J | 114114-375-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 3 / 8 " | 5 / 32 " | 4-40 | ₩ 114,061 | |
K | 114114-625-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 5 / 8 " | 5 / 32 " | 4-40 | - | RFQ
|
L | 114114-500-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 1 / 2 " | 5 / 32 " | 4-40 | ₩ 106,417 | |
M | 114114-312-SS | 3 / 32 " | 0.183 " | 0.112 " | 5 / 16 " | 5 / 32 " | 4-40 | ₩ 64,190 | |
N | 114115-100-SS | 5 / 16 " | 0.467 " | 0.375 " | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8-16 | ₩ 238,842 | |
O | 114120-100-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1" | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 47,740 | |
P | 114120-1750-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 99,750 | |
Q | 114120-1250-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1.25 " | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 144,602 | |
R | 114120-750-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 135,443 | |
S | 114120-1375-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1.375 " | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 43,312 | |
T | 114120-1500-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1.5 " | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 50,347 | |
U | 114120-875-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 86,625 | |
V | 114120-625-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 90,125 | |
W | 114120-562-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 42,122 | |
X | 114120-500-SS | 5 / 32 " | 0.312 " | 0.19 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 43,837 | |
Y | 114116-375-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 6-32 | - | RFQ
|
Z | 114116-100-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 1" | 3 / 16 " | 6-32 | ₩ 34,860 | |
A1 | 114116-625-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 6-32 | ₩ 113,883 | |
B1 | 114116-437-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 7 / 16 " | 3 / 16 " | 6-32 | ₩ 34,002 | |
C1 | 114116-500-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 6-32 | ₩ 31,675 | |
D1 | 114116-750-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 6-32 | ₩ 80,062 | |
E1 | 114116-562-SS | 7 / 64 " | 0.226 " | 0.138 " | 9 / 16 " | 3 / 16 " | 6-32 | ₩ 68,250 | |
F1 | 114118-875-SS | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 8-32 | ₩ 35,350 | |
G1 | 114118-100-SS | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 1" | 3 / 16 " | 8-32 | ₩ 38,430 | |
H1 | 114118-500-SS | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 8-32 | ₩ 81,375 | |
I1 | 114118-562-SS | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 9 / 16 " | 3 / 16 " | 8-32 | ₩ 63,437 | |
J1 | 114118-625-SS | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 8-32 | ₩ 69,300 | |
K1 | 114118-750-SS | 9 / 64 " | 0.270 " | 0.164 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 8-32 | ₩ 35,035 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가변 주파수 드라이브
- 가스 기기 제어
- 통신 케이블
- 램프 코드
- 가스 적외선 튜브 히터 액세서리
- 아크 플래시 보호
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 특성 테스터 (비전기적)
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 매뉴얼
- BRADY 빈 태그, 2-1 / 2 "H, 4"W
- RENEWABLE LUBRICANTS 드립 오일
- COOPER B-LINE B286 시리즈 채널 엔드 캡
- VERMONT GAGE 마이너스 블랙 가드 클래스 Zz 표준 핀 게이지, 인치 캐비닛
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 1/8-12 Unf
- SPEARS VALVES PVC UVR 스케줄 40 베이지 피팅 플러시 스타일 감속기 부싱, 스피곳 x Fipt
- MARTIN SPROCKET 815 시리즈 가이드 링, 스틸
- PARLEC 고정 손잡이
- KIMBLE CHASE 투명 유리 주전자
- OTC TOOLS 캠 도구 키트