그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 알류미늄 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 광택 아연 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 3 x 3 " |
정격 하중 | 440의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8 x 3-5/8" |
전체 높이 | 6.5 " |
플레이트 크기 | 4 x 4-1 / 2 " |
판 두께 | 0.25 " |
플레이트 유형 | B |
교체 휠 | Mfr. 125 호 GR2H |
온도. 범위 | -40도 ~ 158도 F |
휠 베어링 | 봉인 된 공 |
휠 색상 | 초록색 |
휠 지름 | 5" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 3926305000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 프레임 마감 | 캐스터 브레이크 포함 | 캐스터 정격 하중 범위 | 내부 볼트 구멍 간격 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 비 표시 | 외부 볼트 구멍 간격 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSV 100 BNOS | 아연 도금 | 아니 | 300 ~ 999 파운드 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 330의 파운드 | 5 / 16 " | 가능 | 2-3/8 x 3-3/16" | ₩ 22,102 | ||
TFSV 125 BNOS | 아연 도금 | 아니 | 300 ~ 999 파운드 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 330의 파운드 | 5 / 16 " | 가능 | 2-3/8 x 3-3/16" | ₩ 24,605 | ||
TFK 125 NT0E | 아연 도금 | 아니 | 300 ~ 999 파운드 | 3 x 3 " | 550의 파운드 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | ₩ 89,670 | ||
TFK 200 NT0E | 아연 도금 | 아니 | 300 ~ 999 파운드 | 3 x 3 " | 880의 파운드 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | ₩ 156,152 | ||
TFK 200 NY2H | 광택 아연 | 아니 | 1000 ~ 2999 파운드 | 3 x 3 " | 2200의 파운드 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | ₩ 315,945 | ||
TFH100PT1HT24 | 실버 에나멜 | 아니 | 300 ~ 999 파운드 | 2-7/16 x 4-15/16" | 500의 파운드 | 1 / 2 " | 가능 | 3-3/8 x 5-1/4" | ₩ 117,792 | ||
TFH100CI1HT24 | 실버 에나멜 | 아니 | 300 ~ 999 파운드 | 2-7/16 x 4-15/16" | 700의 파운드 | 1 / 2 " | 가능 | 3-3/8 x 5-1/4" | ₩ 95,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.