그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 프로펠러 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
CFM @ 0.150 인치 SP | 4580 |
최대 RPM | 1100 |
최소 HP | 1/3 |
블레이드 수 | 3 |
피치 | 27도 |
프로펠러 직경 | 22 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
회전 | CW |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.300 인치 SP | 항목 | 최대 RPM | 블레이드 수 | 피치 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OA2203-20R | 4595 | 3551 | 교체 용 프로펠러 | 1140 | 3 | 20도 | CW | ₩ 174,002 | ||
OA2203-20L | 4595 | 3551 | 교체 용 프로펠러 | 1140 | 3 | 20도 | CCW | ₩ 178,115 | ||
OA2203-22R | 4892 | 3762 | 교체 용 프로펠러 | 1140 | 3 | 22도 | CW | ₩ 214,952 | ||
T2203-22R | 4446 | 3209 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 3 | 22도 | CW | ₩ 185,850 | ||
T2203-24R | 4788 | 3621 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 3 | 24도 | CW | ₩ 182,280 | ||
T2203-28R | 5472 | 4338 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 3 | 28도 | CW | ₩ 199,972 | ||
T2204-23R | 4683 | 3845 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 4 | 23도 | CW | ₩ 174,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.