그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 프로펠러 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 2345 |
CFM @ 0.300 인치 SP | 2022 |
최대 RPM | 1725 |
최소 HP | 1/4 |
블레이드 수 | 2 |
피치 | 36도 |
프로펠러 직경 | 14 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
회전 | CW |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.300 인치 SP | 항목 | 블레이드 수 | 피치 | 프로펠러 재료 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM1403-31R | 1314 | 660 | 교체 용 프로펠러 | 3 | 31도 | 갈바륨 | CW | ₩ 147,910 | ||
GM1403-38R | 1493 | 852 | 교체 용 프로펠러 | 3 | 38도 | 갈바륨 | CW | ₩ 153,072 | ||
T1403-23R | 1640 | 1387 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 3 | 23도 | 알류미늄 | CW | ₩ 82,040 | ||
T1403-27R | 1827 | 1568 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 3 | 27도 | 알류미늄 | CW | ₩ 81,445 | ||
T1404-23L | 1628 | 1389 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 4 | 23도 | 알류미늄 | CCW | ₩ 91,875 | ||
T1404-27R | 1822 | 1568 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 4 | 27도 | 알류미늄 | CW | ₩ 85,890 | ||
T1404-33R | 2153 | 1843 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 4 | 33도 | 알류미늄 | CW | ₩ 88,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.