QORPAK GLC-01039 바이알 10 드램 - 144개 팩
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
항목 | 유리 병 |
생산 능력 | 10 드람 |
클로저 라이닝 | F217 / PTFE |
폐쇄 재료 | 열경화성 |
색상 | 초기화 |
지름 | 29.25mm |
높이 | 81mm |
자재 | 붕규산 유리 |
목 크기 | 24-400 |
선박 중량 (kg) | 5.02 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 21.43 |
선박 폭 (cm) | 32.39 |
HS 코드 | 7010900540 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.