항목 | 단일 벨트 리시버 포스트 |
기본 Dia. | 28 "X 44" |
베이스 마감 | 노란색 |
소재베이스 | 알류미늄 |
자료 유형 | 접이식 다리가 있는 스탠드 |
높이 | 41.5 " |
포스트 Dia. | 1.75 " |
포스트 마침 | 노란색 |
포스트 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 25.85 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 7616995090 |
프로덕트 | 모델 | 기본 Dia. | 자료 유형 | 높이 | 포스트 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301YA-RCV | 14 " | 경사 | 40 " | 2.5 " | ₩ 528,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.