항목 | 패들 스크레이퍼 |
블레이드 길이 | 6" |
블레이드 폭 | 4.5 " |
색상 | 백 |
디자인 | 주걱 |
핸들 타입 | 포함되지 않음 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
전체 길이 | 9" |
타입 | 유연성 |
온도를 작동합니다. | -4 ~ 158 Deg. 에프 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3924104000 |
원산지 | DK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.