항목 | 산업 삽 |
블레이드 길이 | 17 " |
블레이드 소재 | 폴리 프로필렌 |
블레이드 타입 | 스퀘어 포인트 |
블레이드 폭 | 14 " |
색상 | 회색 |
디자인 | 1 피스 |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | D- 핸들 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
전체 길이 | 42 " |
타입 | 스파크 방지, 내화학성/부식 방지 |
UPC | 812904022718 |
온도를 작동합니다. | 화씨 -22 ~ 176도 |
선박 중량 (kg) | 1.63 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 107.19 |
선박 폭 (cm) | 35.05 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 블레이드 폭 | 색상 | 디자인 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6981RG | 14 " | 11 " | 회색 | 1 피스 | D- 핸들 | 38 " | ₩ 93,835 | ||
6892SS | 14 " | 10.5 " | 초록색 | 2- 조각 | D- 핸들 | 39 " | ₩ 142,537 | ||
6896SS | 14 " | 10.5 " | 초록색 | 2- 조각 | D- 핸들 | 44 " | ₩ 127,802 | ||
6897SS | 18 " | 14 " | 초록색 | 2- 조각 | D- 핸들 | 35 " | ₩ 180,687 | ||
6898SS | 14 " | 10.5 " | 초록색 | 2- 조각 | D- 핸들 | 33 " | ₩ 139,457 | ||
6900SS | 18 " | 14 " | 초록색 | 2- 조각 | D- 핸들 | 44 " | ₩ 196,192 | ||
6985SS | 18 " | 14 " | 초록색 | 2- 조각 | D- 핸들 | 46 " | ₩ 158,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.