항목 | 호퍼 통용 차대 덤핑 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | 받침 |
마감재 | 아연 |
부하 용량 | 1,000의 파운드 |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 15.5 " |
전체 길이 | 40 " |
전체 폭 | 27.25 " |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 고체 |
선박 중량 (kg) | 31.05 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 138.94 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.