REIKU PAREB-29F-45 튜브 1 1/5인치 ID 45피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 골판지 튜브 |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 1.106 " |
길이 | 45ft. |
자재 | 나일론 6 |
공칭 사이즈 | 1" |
외부 Dia. | 1.358 " |
온도. 범위 | -40에서 302도 |
벽 두께 | . 0177 |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | DE |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 공칭 사이즈 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
파렙-07G-10 | 0.252 " | 10ft. | 1 / 4 " | 0.393 " | . 012 | ₩ 17,132 | |
파렙-07G-25 | 0.252 " | 25ft. | 1 / 4 " | 0.393 " | . 012 | ₩ 43,522 | |
파렙-07G-45 | 0.252 " | 45ft. | 1 / 4 " | 0.393 " | . 012 | ₩ 76,895 | |
파렙-10F-10 | 0.378 " | 10ft. | 5 / 16 " | 0.512 " | . 012 | ₩ 19,477 | |
파렙-10F-25 | 0.378 " | 25ft. | 5 / 16 " | 0.512 " | . 012 | ₩ 48,790 | |
파렙-10F-45 | 0.378 " | 45ft. | 5 / 16 " | 0.512 " | . 012 | ₩ 85,855 | |
파렙-12F-10 | 0.48 " | 10ft. | 3 / 8 " | 0.618 " | . 0098 | ₩ 20,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.