그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 골판지 튜브 |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 0.378 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 나일론 6 |
공칭 사이즈 | 5 / 16 " |
외부 Dia. | 0.512 " |
온도. 범위 | -40에서 302도 |
벽 두께 | . 012 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | DE |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 공칭 사이즈 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
파렙-07G-10 | 0.252 " | 10ft. | 1 / 4 " | 0.393 " | . 012 | ₩ 17,132 | |
파렙-07G-25 | 0.252 " | 25ft. | 1 / 4 " | 0.393 " | . 012 | ₩ 43,522 | |
파렙-07G-45 | 0.252 " | 45ft. | 1 / 4 " | 0.393 " | . 012 | ₩ 76,895 | |
파렙-10F-10 | 0.378 " | 10ft. | 5 / 16 " | 0.512 " | . 012 | ₩ 19,477 | |
파렙-10F-45 | 0.378 " | 45ft. | 5 / 16 " | 0.512 " | . 012 | ₩ 85,855 | |
파렙-12F-10 | 0.48 " | 10ft. | 3 / 8 " | 0.618 " | . 0098 | ₩ 20,860 | |
파렙-12F-25 | 0.48 " | 25ft. | 3 / 8 " | 0.618 " | . 0098 | ₩ 52,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.