그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 보호기 |
색상 | 검정 |
연결 유형 / 크기 | REIKU 36mm 골판지 튜브 |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
자재 | 폴리 아미드 |
온도. 범위 | -40도 ~ 221도 F |
튜브 크기 | 0.170 "~ 0.360" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 3926909987 |
모델 | 연결 유형 / 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PAPRB-29F / G | REIKU 29mm 골판지 튜브 | 25 | ₩ 70,175 | |
PAPRB-36G | REIKU 36mm 골판지 튜브 | 1 | ₩ 82,845 | |
PAPRB-52 | REIKU 52mm 골판지 튜브 | 10 | ₩ 98,857 | |
PAPKB-29F / G | REIKU 29mm 골판지 튜브 | 25 | ₩ 30,310 | |
PAPRB-23F / G | REIKU 23mm 골판지 튜브 | 25 | ₩ 58,275 | |
PAPRB-70 | REIKU 70m 골판지 튜브 | 10 | ₩ 144,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.