항목 | 스프링 홀더 |
색상 | 검정 |
연결 유형 / 크기 | REIKU 70m 골판지 튜브 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
자재 | 폴리 아미드 |
온도. 범위 | -40도 ~ 221도 F |
튜브 크기 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3917290090 |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 / 크기 | 자재 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGLB-36 | REIKU 36mm 골판지 튜브 | 폴리 아미드 | 1.41 " | 1 | ₩ 36,470 | ||
POFHB-36 / 36 | REIKU 36mm 골판지 튜브 | 폴리 아미드 6 | 1.41 " | 10 | ₩ 75,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.