REGAL 015323AS 연장 핸드 탭, #10-32 UNF, H3 제한, 4개 플루트, 플러그, 6인치 길이, 스테인레스 스틸
항목: CH9MLD
모델: 015323AS
₩ 51,774 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 핸드 탭 |
자재 | 스테인리스 강 |
플루트 수 | 4 |
피치 직경 제한 | H3 |
스레드 크기 | # 10-32 |
나사 유형 | UNF |
모델 | 나사 유형 | 자재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008862AS | UNC | 고속철 | 4 | 6" | - | 0.255 " | 1" | 1 / 4-20 | ₩ 91,857 | |
008868AS | UNC | 고속철 | 4 | 10 " | - | 0.381 " | 1.25 " | 3 / 8-16 | ₩ 214,305 | |
015131AS | UNC | 고속철 | 4 | 6" | - | 0.24 " | 1.125 " | 5 / 16-18 | ₩ 100,730 | |
015146AS | UNC | 고속철 | 4 | 6" | - | 0.367 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2-13 | ₩ 169,890 | |
015200AS | - | 스테인리스 강 | 4 | - | H3 | - | - | 1 / 4-20 | ₩ 48,720 | RFQ
|
015201AS | - | 스테인리스 강 | 4 | - | H3 | - | - | 5 / 16-18 | ₩ 50,145 | RFQ
|
015202AS | - | 스테인리스 강 | 4 | - | H3 | - | - | 3 / 8-16 | ₩ 52,181 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.