그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 핸드 탭 |
치수 유형 | 인치 |
마감재 | 빛나는 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 6" |
생크 직경 | 0.255 " |
탭 스타일 | 확장 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1" |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | US |
모델 | 나사 유형 | 자재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008868AS | UNC | 고속철 | 4 | 10 " | - | 0.381 " | 1.25 " | 3 / 8-16 | ₩ 194,652 | |
015131AS | UNC | 고속철 | 4 | 6" | - | 0.24 " | 1.125 " | 5 / 16-18 | ₩ 92,365 | |
015146AS | UNC | 고속철 | 4 | 6" | - | 0.367 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2-13 | ₩ 157,832 | |
015200AS | - | 스테인리스 강 | 4 | - | H3 | - | - | 1 / 4-20 | ₩ 48,720 | RFQ
|
015201AS | - | 스테인리스 강 | 4 | - | H3 | - | - | 5 / 16-18 | ₩ 50,145 | RFQ
|
015202AS | - | 스테인리스 강 | 4 | - | H3 | - | - | 3 / 8-16 | ₩ 52,181 | RFQ
|
015203AS | - | 스테인리스 강 | 4 | - | H3 | - | - | 1 / 2-13 | ₩ 62,720 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.