REGAL
1955년부터 Regal Cutting Tools는 항공우주, 자동차 및 운송, 유체 동력 및 발전 산업 분야에 사용되는 세계적 수준의 절삭 공구를 제조해 왔습니다. 이 ISO 9001: 2015 인증 회사는 미국 일리노이주 로스코에 본사가 있습니다. 상세 보기
필터
금형/기계공작
수작업공구
배관
하드웨어
리갈 소개
Regal Cutting Tools의 광범위한 카탈로그는 스레딩 밀, 게이지, 엔드 밀, 탭 및 트위스트 드릴의 포괄적인 라인을 제공합니다. 브랜드의 확장 탭 마모 및 고온에 대한 밝은 마감 처리가 된 고속 강철 구조로 긴 서비스 수명을 보장합니다. 나사산 손상을 줄이고 설치가 쉬운 오른쪽 나사산 방향이 특징입니다. 리갈 절단 도구 015148AS25 탭 플러그 노출된 표면의 산화 및 부식에 저항하는 주석 마감 처리가 특징입니다.
고려해야 할 사항
배송
이 Regal 절단 도구는 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Unipass Drill N Tap 콤보 도구
이 브랜드의 Unipass Drill-N-Tap 콤보 도구는 사이클 시간을 줄이고 생산성을 향상시키기 위해 한 번에 두 작업을 모두 수행하여 드릴링 및 태핑 기능을 단일 장치로 통합합니다....더 읽기
Met-Flo 스레드 포밍 탭
Regal Cutting Tools의 Met-Flo 나사 성형 탭은 탭 또는 다이에서 나사산의 풀림 및 약화를 방지하기 위한 압력 변위 기술을 특징으로 합니다. 그들은 칩 처리 i를 제거합니다...더 읽기
자주 묻는 질문
Regal Cutting Tools 연장 탭을 사용하는 방법은 무엇입니까?
Regal Cutting Tools 익스텐션 탭을 사용하려면 먼저 익스텐션 또는 탭 홀더에 단단히 삽입하십시오. 탭과 공작물 모두에 절삭유를 바르고 탭을 시계 방향으로 돌리기 시작합니다. 압력을 고르게 유지하고 과도한 힘을 가하지 않는 것이 중요합니다. 그럴 경우 탭이 파손될 수 있습니다. 전체 태핑 공정 동안 항상 탭에 절삭유를 바르고 주기적으로 탭을 돌려 칩과 부스러기를 제거하십시오.
응용 분야에 적합한 Regal Cutting Tools 스파이럴 포인트 탭 플러그를 어떻게 선택합니까?
스파이럴 포인트 탭 플러그를 선택할 때 탭하는 재료, 구멍 크기, 원하는 나사산 크기 및 피치와 같은 요소를 고려하는 것이 중요합니다. Regal Cutting Tools는 다양한 응용 분야에 맞게 다양한 형상과 코팅을 갖춘 다양한 스파이럴 포인트 탭 플러그를 제공합니다.
Regal Cutting Tools 스레딩 밀의 긴 서비스 수명을 보장하는 방법은 무엇입니까?
스레딩 밀의 수명을 연장하려면 스레딩되는 재료에 해당하는 적절한 절삭 속도, 이송 속도 및 절삭유를 적용하는 것이 중요합니다. 또한 밀링 공정 중에 절삭유를 사용하여 밀에 윤활유를 바르고 이따금 절삭유를 빼서 파편과 칩을 청소하십시오. 손상을 방지하려면 분쇄기를 사용하지 않을 때 건조하고 깨끗한 곳에 보관하고 심한 온도나 충격에 노출시키지 마십시오.