REES 40500-000 표준 표시등, 120v@60hz
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 라이트 |
A | 150 mA |
입력 전압 | 120V @ 60Hz |
램프 유형 | 755 |
장착 구멍 | 1/2 "Npt |
타입 | 트랜스포머, Non-Press-To-Test |
전압 | 6V |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 입력 전압 | 램프 유형 | 스타일 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40100-000 | - | - | - | Lexan 하우징 | - | - | ₩ 113,603 | RFQ
| |
40100-002 | 25 mA | - | - | - | TSL 130V | 120V | ₩ 117,676 | ||
40100-012 | 9.5 mA | - | - | - | Led 전구 Bi-Polar | 120V | ₩ 258,516 | RFQ
| |
40100-102 | 40 mA | 24V | #1819 | - | 전체 전압, 비 압축 테스트 | 24V | ₩ 117,676 | ||
40100-112 | 30 mA | - | - | - | Led 전구 Bi-Polar | 24V | ₩ 258,516 | RFQ
| |
40100-113 | - | - | - | - | Led 전구 Bi-Polar | 120V | ₩ 258,516 | RFQ
| |
40500-002 | 150 mA | 120V @ 60Hz | 755 | - | 트랜스포머, Non-Press-To-Test | 6V | ₩ 258,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.