장착 패턴이 큰 Rees 04917-712 푸시 버튼은 전자 장비 및 산업 기계에서 순간 작동의 수동 회로 제어 장치로 사용하기에 이상적입니다. 이 헤비 듀티 푸시 버튼은 펀치 프레스, 트랜스퍼 머신, 프레스 브레이크 및 스폿 용접 장비에 실행, 시작 또는 정지 버튼으로 적합합니다.
특징:
- Rees 04917-712 푸시 버튼에는 2lb의 작동력이 필요합니다.
- 스냅액션 유형의 2개의 NO 및 2개의 NC 접점이 있습니다.
- 이 푸시 버튼의 접점은 고저항 변색을 방지하기 위해 금도금 처리되어 있습니다.
- 최대 접촉 정격은 600A에서 1.2VAC 및 250A에서 1.1VDC입니다.
- 이 푸시 버튼의 캡티브 터미널은 #14 AWG 연선을 수용합니다.
- 기계적 수명은 1000000회입니다.
- 이 푸시 버튼 스위치는 장착 하드웨어와 Santoprene 고무 개스킷 및 간편한 설치를 위한 일체형 링 가드와 설치 후 유밀 밀봉으로 제공됩니다.
호환 액세서리:
- 인클로저: Rees 04917-712 푸시 버튼은 회로 작동을 시작하기 위한 적절한 배선으로 Rees 04938 시리즈 인클로저 내부에 설치할 수 있습니다.
표준 및 승인 :
- IEC / EN 60947-5-1
- UL 508
- CSA C22.2
- CE
- DEMKO 인증서(17205)
- NEMA 12/13
- IP65
자주 묻는 질문:
Q. 이 Rees 04917-712 푸시 버튼을 설치하기 전에 주의해야 할 사항은 무엇입니까?
A.
- 이 범례판은 필요한 OSHA 및 ANSI B11.1 규정 및 표준에 따라 작동 지점 보호 장치가 적절하게 설치되고 유지되는 응용 분야에서만 사용해야 합니다.
- 효과적인 작동 지점 보호 장치 없이 작동하면 사용자가 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
Q. 이 Rees 04917-712 푸시 버튼은 무엇으로 만들어졌나요?
A. 이 Rees 04917-712 푸시 버튼의 노란색 커버는 건식 분말 페인트가 칠해진 다이캐스트 아연 구조입니다. 플런저 헤드는 내부식성을 위해 크롬 도금 다이캐스트 아연으로 제작되었습니다.
Q. 이 Rees 04917-712 푸시 버튼의 작동 온도는 무엇입니까?
A. 이 Rees 04917-712 푸시 버튼은 화씨 32도에서 131도(섭씨 0도에서 55도) 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 화씨 -40도에서 185도(섭씨 -40도에서 85도) 범위의 온도에서 보관할 수 있습니다.