리스 03476-002 | 비상 정지 푸시 버튼, 빨간색, 2.25" Sz | 36lr81 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

REES 03476-002 비상 정지 푸시 버튼, 빨간색, 2.25 크기 | AH6YHA 36LR81

REES 03476-002 비상 정지 푸시 버튼, 빨간색, 2.25" 크기

재고 있음 있음
항목: AH6YHA 모델 : 03476-002크로스 참조: 36LR81

그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,034,337 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목비상 정지 누름 버튼
동작순간 푸시
기본 소재금속
베젤다이 캐스트 아연
색상빨간색
연락처 양식1NO / 1NC
접촉 등급10VAC에서 600A
헤드 재료델린
IP 등급65
자재금속
NEMA 접촉 등급 지정A600 / N300
NEMA 평가12, 13
운영자 수0
크기57mm
터미널 연결압력판
운영자 유형57mm 버섯 플런저

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)7.62
원산지US

제품 변형

프로덕트모델색상연락처 양식표지색운영력가격
REES 02182-002 비상 정지 푸시 버튼, 빨간색, 스프링 래치 포함 | AH6YGW 36LR77 02182-002빨간색1NO / 1NC--₩ 994,525
REES 02182-202 비상 정지 푸시 버튼, 스프링 래치가있는 버섯 플런저, 빨간색 | AH6YGX 36LR78 02182-202빨간색1NO / 1NC--₩ 1,361,010
REES 02510-002 비상 정지 푸시 버튼, 스프링 래치, 빨간색 | AH6YGY 36LR79 02510-002빨간색1NO / 1NC--₩ 983,885
REES 02650-002 비상 정지, 래치가있는 버섯 플런저, 빨간색 | AH6YGZ 36LR80 02650-002빨간색1NC / 1NC--₩ 1,237,670
REES 02182-001 비상 정지 푸시 버튼, Balck, 스프링 래치 포함 | AX3KVV 02182-001--검정12.5 파운드₩ 488,778
REES 02182-101 비상 정지 푸시 버튼, 스프링 래치가있는 버섯 플런저, 검은 색 | AX3KVW 02182-101--검정12.5 파운드₩ 488,778
REES 02182-102 비상 정지 푸시 버튼, 스프링 래치가있는 버섯 플런저, 빨간색 | AX3KVX 02182-102--노란색12.5 파운드₩ 488,778

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

REES 03476-002 비상 정지 푸시 버튼, 빨간색, 2.25" 크기
₩ 1,034,337 /단위