항목 | 케이블 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
드라이브 유형 | 봄 |
높이 | 20.25 " |
걸쇠 | 진동 방지, 자체 잠금 |
길이 | 19 " |
맥스. 암페어 | 400 |
최대 온도 | 250 F |
설치 | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 |
타입 | 전기 용접 |
폭 | 14.75 " |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
선박 높이 (cm) | 57.15 |
선박 길이 (cm) | 57.4 |
선박 폭 (cm) | 42.42 |
HS 코드 | 8425310100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WC80001 1 | 25.38 " | 24 " | 16 " | ₩ 3,271,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.