항목 | 호스 릴 |
드라이브 유형 | 봄 |
높이 | 25.38 " |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 100ft. |
호스 배출구 (In.) | 9 / 16-18 |
길이 | 24 " |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최대 온도 | 250 F |
타입 | 용접 가스, 적은 호스 |
폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 36.36 |
선박 높이 (cm) | 70.87 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW84100 OLPT1 | 1 / 4 " | 100ft. | 용접 가스, 적은 호스 | ₩ 2,610,195 | ||
TW86075 OLPT1 | 3 / 8 " | 75ft. | 용접 가스 | ₩ 2,680,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.