그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카톤 씰링 테이프 |
접착력 | 32 온스 / 인치 |
점착제 | 합성 고무 / 수지 핫멜트 |
색상 | 초기화 |
길이 | 55일 |
자재 | 이축 배향 폴리 프로필렌 |
성능 온도. | -10도 ~ 140도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 27 파운드 / 인치 |
두께 | 1.85만 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 4.19 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 3919102040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 접착력 | 점착제 | 폭 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4095-05G | 1.85만 | 32 온스 / 인치 | 합성 고무 / 수지 핫멜트 | 2" | 초기화 | 1500일 | 이축 배향 폴리 프로필렌 | -10도 ~ 140도 F | ₩ 525,122 | ||
K73025G | 5.7만 | - | 14lb. 고용융 지수 폴리프로필렌 기반 코폴리머 및 15lb. 화학적으로 그래프팅된 전분 기반 코폴리머 | 71mm | 자연의 | 114m | 20lb. Natural Kraft Paper (Virgin 섬유) 및 25lb. Natural Kraft Paper (Virgin 섬유) | - | - | RFQ
| |
K79040G | 6.1만 | - | 물 활성화 14lb. 고용융 지수 폴리프로필렌 기반 코폴리머 및 15lb. 화학적으로 그래프팅된 전분 기반 코폴리머 | 3" | 자연의 | 125일 | 20lb. Natural Kraft Paper (Virgin 섬유) 및 25lb. Natural Kraft Paper (Virgin 섬유) | - | - | RFQ
| |
K71018G | 6.5만 | - | 14lb. 고용융 지수 폴리프로필렌 기반 코폴리머 및 15lb. 화학적으로 그래프팅된 전분 기반 코폴리머 | 3" | 자연의 | 375ft. | 25 파운드 천연 크래프트 지 (버진 섬유) | - | ₩ 237,842 | ||
K71029G | 6.5만 | - | 14lb. 고용융 지수 폴리프로필렌 기반 코폴리머 및 15lb. 화학적으로 그래프팅된 전분 기반 코폴리머 | 3" | 자연의 | 450ft. | 25 파운드 천연 크래프트 지 (버진 섬유) | - | ₩ 294,997 | ||
K70011G | 7.2만 | - | 14lb. 고용융 지수 폴리프로필렌 기반 코폴리머 및 15lb. 화학적으로 그래프팅된 전분 기반 코폴리머 | 3" | 자연의 | 375ft. | 30lb. Natural Kraft Paper (Virgin 섬유) 및 25lb. Natural Kraft Paper (Virgin 섬유) | - | ₩ 273,980 | ||
K70017G | 7.2만 | - | 14lb. 고용융 지수 폴리프로필렌 기반 코폴리머 및 15lb. 화학적으로 그래프팅된 전분 기반 코폴리머 | 3" | 자연의 | 450ft. | 30lb. Natural Kraft Paper (Virgin 섬유) 및 25lb. Natural Kraft Paper (Virgin 섬유) | - | ₩ 365,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.