REELCRAFT RT805-OLP 호스 릴, 내경 1/2인치, 호스 길이 50피트
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
호스 | 아니 |
호스 ID | 1 / 2 " |
호스 내부 직경. | 13mm |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 0.75 " |
입구 | 1/2 "NPT (F) |
최대 온도 | 150도 F |
콘센트 | 1/2 "NPT (F) |
압력 | 300의 PSI |
릴 디아. | 419mm |
UPC | 699567000631 |
무게 | 25 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 입구 | 호스 | 호스 끝 | 걸쇠 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 설치 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT803-OLP1 | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 300의 PSI | 150도 F | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 | - | ₩ 480,146 | ||
RT403-OLP1 | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 300의 PSI | 150도 F | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 | - | ₩ 311,176 | ||
RT835-OMP1 | - | - | 1/2 "(M) NPT | 비틀림 스프링이있는 암 장착 래치 | 1,000의 PSI | 150도 F | 바닥, 벽, 천장 및 벤치 | - | ₩ 716,878 | ||
RT435-OHP1 | - | - | 1/4 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT | 비틀림 스프링이있는 암 장착 래치 | 5,000의 PSI | 150도 F | 바닥, 벽, 천장 및 벤치 | - | ₩ 701,127 | ||
RT635-OMP1 | - | - | 3/8 "(M) NPT | 내 진동, 자체 잠금 | 1,000의 PSI | 150도 F | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 | - | ₩ 660,537 | ||
RT650-OMP1 | - | - | 3/8 "(M) NPT | 내 진동, 자체 잠금 | 1,000의 PSI | 150도 F | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 | - | ₩ 852,885 | ||
RT635-OHP1 | - | - | 3/8 "(M) NPT | 내 진동, 자체 잠금 | 4,000의 PSI | 150도 F | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 | - | ₩ 817,088 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.