REELCRAFT L 70100 123 3 120VAC 중공업용 접이식 코드 릴, 콘센트 수 1, 코드 포함
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개폐식 코드 릴 |
A | 15 |
지휘자 | 3 |
코드 | 가능 |
코드 색상 | 검정 |
NEMA 구성을 종료하는 코드 | 단일 리셉터클 |
코드 길이 | 100ft. |
NEMA 구성을 종료하는 피더 코드 | 5-15P |
설치 | 벤치, 천장, 바닥, 벽 |
아울렛 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 19.75 " |
전체 높이 | 20.25 " |
전체 폭 | 11.75 " |
릴 색상 | 빨간색 |
릴 재질 | 강철 |
슬립 링 등급 | 600V / 20A |
온도. 범위 | 최대 125도 F |
타입 | 서우 |
UPC | 699567018100 |
전압 | 125 |
와트 | 1875 |
무게 | 74 파운드 |
전선 크기 (AWG) | 12 |
선박 중량 (kg) | 36 |
모델 | 무게 | A | NEMA 구성을 종료하는 코드 | 코드 길이 | NEMA 구성을 종료하는 피더 코드 | 항목 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 70075 X | 69 파운드 | 20 | 플라잉 리드 | 75ft. | - | 코드 릴 | 125 | - | ₩ 1,979,824 | RFQ
|
패 70100 123 7 | 76 파운드 | 15 | 듀플렉스 아울렛 박스 | 100ft. | - | 코드 릴 | 125 | - | ₩ 2,758,336 | RFQ
|
패 70100 123 3B | 74 파운드 | 20 | 트위스트 잠금 커넥터 | 100ft. | - | 코드 릴 | 125 | - | ₩ 2,302,109 | RFQ
|
L 70100 123A | 76 파운드 | 20 | 듀플렉스 아울렛 박스 | 100ft. | - | 코드 릴 | 125 | - | ₩ 2,788,545 | RFQ
|
패 70100 123 9 | 75 파운드 | 15 | 트리플 아울렛 | 100ft. | - | 코드 릴 | 125 | - | ₩ 2,166,690 | RFQ
|
L 70100 X | 73 파운드 | 20 | 플라잉 리드 | 100ft. | - | 코드 릴 | 125 | - | ₩ 1,965,345 | RFQ
|
L 70100 X | 75 파운드 | 16 | 플라잉 리드 | 100ft. | - | 코드 릴 | 600 | - | ₩ 2,359,127 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.