REELCRAFT H28000 1 호스 릴 핸드 크랭크 1/2인치 Id x 300피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
색상 | 빨간색 |
건설 | 모든 볼트 결합 |
드라이브 유형 | 핸드 크랭크 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 18.5 " |
호스 ID | N |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 300ft. |
호스 배출구 (In.) | 1/2 "(F) NPT |
길이 | 19 " |
맥스. 압력 등급 | 1000의 PSI |
맥스. 온도 범위 (F) | 150도 F |
설치 | 바닥, 벽, 벤치 및 트럭 |
포함되지 않음 | 호스 |
릴 입구 | 1/2 "(F) NPT |
씰 타입 | 바이 턴 |
회전 재료 | 니켈 도금 강 |
타입 | 중간 의무, 공기 / 물 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 17.58 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 마감재 | 높이 | 길이 | 최대 온도 | 맥스. 온도 범위 (F) | 설치 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H16000 1 | 호스 릴 | 분말 코팅 | 19 " | 20 " | - | 150도 F | 바닥, 벽, 벤치 및 트럭 | - | ₩ 468,208 | ||
HS18000 M1 | 호스 릴 | 평원 | 19 | 20ft. | - | 210도 F | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 | - | ₩ 2,290,901 | ||
H18000 | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | - | 150도 F | - | - | 1/2 "NPT (F) | ₩ 727,496 | RFQ
| |
H29000 | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | - | 150도 F | - | - | 3/4 "NPT (F) | ₩ 577,640 | ||
H16000 | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | - | 150도 F | - | - | 1/4 "NPT (F) | ₩ 433,748 | ||
H26000 | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | - | 150도 F | - | - | 1/4 "NPT (F) | ₩ 463,372 | ||
H28005 | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | - | 150도 F | - | - | 1/2 "NPT (F) | ₩ 414,708 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.