REELCRAFT DP7650 OHP 이중 받침대 호스 릴, 내경 3/8인치, 4800 Psi, 호스 길이 50피트
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
호스 | 가능 |
호스 끝 | 1/4 "NPT (M) |
호스 ID | 3 / 8 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 0.73 " |
입구 | 1/2 "NPT (F) |
최대 온도 | 210도 F |
콘센트 | 3/8 "NPT (F) |
압력 | 4800의 PSI |
무게 | 65 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 호스 | 호스 끝 | 콘센트 | 전체 폭 | 압력 | 씰 타입 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP7650 OLP1 | 150도 F | - | 1/4 "(M) NPT | - | 8" | - | 불꽃 | - | ₩ 1,093,960 | ||
DP7850 OLP1 | 150도 F | - | 3/8 "(M) NPT | - | 8" | - | 불꽃 | - | ₩ 1,114,697 | ||
DP7850 OMP1 | 210도 F | - | 1/2 "(M) NPT | - | 9" | - | 불꽃 | - | ₩ 1,706,250 | ||
DP7650 OHP1 | 210도 F | - | 1/4 "(M) NPT x 1/2"(M) NPT | - | 8" | - | 네오프렌 | - | ₩ 1,708,910 | ||
DP7850 OLP | 210도 F | 가능 | 3/8 "NPT (M) | 1/2 "NPT (F) | - | 300의 PSI | - | 53 파운드 | ₩ 1,149,272 | RFQ
| |
DP7850 OMP | 210도 F | 가능 | 1/2 "NPT (M) | 1/2 "NPT (F) | - | 3000의 PSI | - | 64 파운드 | ₩ 1,502,072 | RFQ
| |
DP7650 OLP | 210도 F | 가능 | 1/4 "NPT (M) | 1/2 "NPT (F) | - | 300의 PSI | - | 50 파운드 | ₩ 1,104,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.