REELCRAFT 7850 EMP1 호스 릴 1/2인치 50피트 길이 2000 Psi
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
마감재 | 분말 코팅 |
호스 끝 | 3/8 "(M) NPT |
호스 ID | 가능 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 50ft. |
호스 재질 | SAE 100 R1T |
호스 배출구 (In.) | 3/8 "(M) NPT |
주택 자재 | 강철 |
걸쇠 | 내 진동, 자체 잠금 |
최대. 압력 | 2,000의 PSI |
최대 온도 | 210도 F |
설치 | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 |
전체 높이 | 20.25 " |
전체 길이 | 19 " |
전체 폭 | 8" |
릴 입구 | 1/2 "(F) NPT |
씰 타입 | 부나 N |
선박 중량 (kg) | 35.38 |
선박 높이 (cm) | 67.82 |
선박 길이 (cm) | 58.17 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
HS 코드 | 4009120050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 호스 내부 직경. | 베어링스 | 드라이브 유형 | 호스 길이 | 호스 재질 | 직경 외부 호스. | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR7850 OLB 1 | 호스 릴 | 1 / 2 " | 그리스가 없는 | 봄 귀환 | 50ft. | - | - | 강철 | ₩ 2,062,935 | ||
UR7925 OLB 1 | 호스 릴 | 3 / 4 " | 그리스가 없는 | 봄 귀환 | 25ft. | - | - | 강철 | ₩ 2,317,437 | ||
PW7600 OHP1 | 호스 릴 | 3 / 8 " | 영구적으로 윤활 | 봄 귀환 | 50ft. | - | - | 강철 | ₩ 1,269,695 | ||
F7925 OLP1 | 호스 릴 | 3 / 4 " | 영구적으로 윤활 | 봄 귀환 | 25ft. | 인조 고무 | - | - | ₩ 1,183,280 | ||
7650OLP1 | 호스 릴 | 3 / 8 " | 영구적으로 윤활 | 봄 귀환 | 50ft. | PVC | - | - | ₩ 937,632 | ||
7850OLP1 | 호스 릴 | 1 / 2 " | 영구적으로 윤활 | 봄 귀환 | 50ft. | PVC | - | - | ₩ 1,017,432 | ||
7600OHP1 | 호스 릴 | 3 / 8 " | 영구적으로 윤활 | 봄 귀환 | 50ft. | - | - | - | ₩ 1,337,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.