제품 세부 사항 :
,휴대용 호스 릴 카트에 장착된 Reelcraft의 시리즈 30000 릴은 긴 호스 길이와 큰 저장 용량이 필요한 견고하고 견고한 작업용으로 설계되었습니다. 릴에는 피로에 대한 용접이 없는 전체 볼트 결합형 구조가 통합되어 있습니다. 전체 흐름 회전과 무거운 강철 프레임, 스풀 및 드럼은 가장 긴 서비스 수명을 보장합니다. 이 견고한 릴에는 호스 백래시를 제거하는 조정 가능한 스풀 회전 드래그가 포함되어 있습니다. 현장 물 공급을 더 쉽고, 더 빠르고, 더 편리하게 만듭니다., , ,12인치 핸드 크랭크 호스 릴 포함 - 부품 번호, CA32112 L, ,12인치 반공압 고무 타이어와 견고한 8개의 1인치 폭 핸드 카트 포함 인치 사각 관형 강철 프레임 – 부품 번호, 600741-2, 5/8인치 x 10피트 흡입 호스 포함; 엔드 피팅은 1/2인치 NPT(M) x 3/4인치 NPSH(F) – 부품 번호 ,601033-10, ,1/2인치 NPT(M) x 3/4? 포함 릴에 정원용 호스를 연결할 수 있는 GH(F) 변환 피팅 – 부품 번호 S260729, ,카트의 손잡이 높이는 XNUMX가지 높이로 조절 가능합니다., ,Made in the USA, ,