그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데이터 로깅 소음 측정기 |
정확성 | +/- 1.0dB ~ 1kHz |
크기 | 9.7 "X 2.7"X 1.8 " |
디스플레이 | 4 자리, LCD |
주파수 범위 | 31.5Hz ~ 8kHz |
습도 범위 | 85 % RH 미만 |
임피던스 | 0.5Vrms |
측정 범위 | 30 ~ 130dB |
온도 운영. | 화씨 32~122도 |
전원 공급 장치 | 6 x AA 배터리 또는 AC 어댑터 |
분해능 | 0.1 dB |
평균응답시간 | 500ms |
보관 온도. 범위 | 14에서 140 Deg. 에프 |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.