항목 | 적외선 온도계 |
정확성 | +/-3.6 화씨 |
배터리 수명 | 약 10시간 |
Dimensions | 7.4 X 4.7 X 2.2 " |
디스플레이 | 백라이트 |
Emissivity | 디지털 조정 가능 |
습도 범위 | 10 %까지 90 |
지시자 | LED |
레이저 유형 | 클래스 II |
온도 운영. | 화씨 32~122도 |
전원 공급 장치 | 9V 배터리 |
분해능 | 0.1도 F |
평균응답시간 | 250ms |
온도 범위 | -31 ~ 1202 화씨 |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | Dimensions | 디스플레이 | 지시자 | 온도 운영. | 평균응답시간 | 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2020 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 924,890 | RFQ
| |
R2300 | +/-4 화씨 | 6.0 X 4.3 X 1.6 " | 백라이트 | 네 삐 | 화씨 32~104도 | 500ms | -25.6 ~ 752 화씨 | ₩ 97,618 | RFQ
| |
R2320 | - | - | 밝은 색 | - | - | - | - | ₩ 263,072 | RFQ
| |
R2330 | - | - | 밝은 색 | - | - | - | - | ₩ 445,072 | RFQ
| |
FS-200 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 237,597 | ||
R2320-NIST | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 670,845 | ||
R2330-NIST | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 909,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.