항목 | 시간 측정기 |
주변 온도. 범위 | -40 + 185F |
베젤 페이스 (인치) | 1.77 x 1.25 |
베젤 페이스 유형 | 플러시 직사각형 |
베젤에서 후면까지 길이 (인치) | 2.15 |
유형 표시 | 전기 |
디스플레이 유닛 | 시간과 XNUMX 분의 XNUMX |
경과 시간 | 99999.9 |
맞다 | 1.45 x 0.95 "패널 오프닝 |
Hz | 50/60 |
자재 | 블랙 폴리머 |
장착 방법 | 클립 |
자릿수 | 6 |
리셋 유형 | 재설정 불가 |
온도. 범위 | -40 + 185F |
터미널 유형 | 스페이드 |
타이머 범위 | 99999.9 |
타입 | 전압 석영, AC |
전압 | 90에서 264 VAC로 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9106905510 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.