항목 | 웨지 앵커 |
앵커 직경 | 3 / 4 " |
앵커 길이 | 8.5 " |
앵커 재료 | 스테인리스 강 |
콘크리트에 삽입 | 3-1 / 4 " |
마감재 | 스테인리스 강 |
학년 | 304 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
맥스. 작업 두께 | 4.5 |
최소 삽입 | 3.25 " |
나사 길이 | 3 1 / 2 |
스레드 크기 | 3 / 4-10 |
타입 | 완전 스레드 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 13720 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 13720 |
선박 중량 (kg) | 5.05 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7318152091 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.