그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스팀 및 온수 솔레노이드 밸브 |
주변 온도. 범위 | 125도 F |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 3-17 / 32 " |
부피 계수 | 4.7 |
코일 인클로저 | 방수 없음 정션 박스 |
코일 절연 등급 | H |
전기 연결 | DIN |
Hz | 50/60 |
맥스. 유체 온도. 증기 | 353도 F |
최소 작동 압력 차이 | 5의 PSI |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
오리피스 직경 | 1 / 2 " |
전체 높이 | 4 7 / 64 " |
전체 길이 | 2.875 " |
전체 폭 | 2.25 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 120 VAC |
와트 | 10.1 |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
모델 | 최소 작동 압력 차이 | 주변 온도. 범위 | 중심선 파이프 중심 크기 | NEMA 평가 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8220G009 | 5의 PSI | 125도 F | 4-3 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.125 " | 5 13 / 16 " | 3 21 / 32 " | 3 9 / 16 " | ₩ 914,130 | |
8220G011 | 5의 PSI | 125도 F | 4-11 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.25 " | 6 9 / 32 " | 4.375 " | 4 3 / 32 " | ₩ 1,154,282 | |
8220G013 | 5의 PSI | 125도 F | 4.75 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.75 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 4 45 / 64 " | ₩ 2,196,477 | |
8220G027 | 5의 PSI | 125도 F | 4-3 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.125 " | 5 13 / 16 " | 3 21 / 32 " | 3 9 / 16 " | ₩ 1,529,220 | |
8220G029 | 5의 PSI | 125도 F | 4-11 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.25 " | 6 9 / 32 " | 4.375 " | 4 3 / 32 " | ₩ 1,991,080 | |
8220G031 | 5의 PSI | 125도 F | 4.75 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.75 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 4 45 / 64 " | ₩ 2,575,072 | |
EF8220G406120 / 60 | 5의 PSI | 125도 F | 3-17 / 32 " | 3, 7, 9 | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | ₩ 741,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.