RED HAT 스팀 및 온수 솔레노이드 밸브
필터
바디 재질 : 황동 , 밸브 구성: 일반적으로 폐쇄 , 밸브 디자인: 2-Way / 2-Position , 와트: 10.1
스타일 | 모델 | 최소 작동 압력 차이 | 주변 온도. 범위 | 중심선 파이프 중심 크기 | NEMA 평가 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8263H300 | 0의 PSI | 131도 F | 2.593 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 32 " | 2 61 / 64 " | 19 / 16 " | 1 11 / 16 " | ₩ 353,867 | |
B | 8263H305 | 0의 PSI | 131도 F | 2-9 / 16 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 32 " | 3 3 / 32 " | 1.875 " | 1 11 / 16 " | ₩ 381,395 | |
C | 8220G029 | 5의 PSI | 125도 F | 4-11 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.25 " | 6 9 / 32 " | 4.375 " | 4 3 / 32 " | ₩ 1,991,080 | |
C | 8220G031 | 5의 PSI | 125도 F | 4.75 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.75 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 4 45 / 64 " | ₩ 2,575,072 | |
D | 8220G409 | 5의 PSI | 125도 F | 3.5 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4 13 / 64 " | 2.875 " | 2 53 / 64 " | ₩ 678,247 | |
C | 8220G013 | 5의 PSI | 125도 F | 4.75 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.75 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 4 45 / 64 " | ₩ 2,196,477 | |
E | SU8220G406 | 5의 PSI | 125도 F | 3-17 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1 / 2 " | 4 7 / 64 " | 2.875 " | 2.25 " | ₩ 669,847 | |
C | 8220G011 | 5의 PSI | 125도 F | 4-11 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.25 " | 6 9 / 32 " | 4.375 " | 4 3 / 32 " | ₩ 1,154,282 | |
F | EF8220G406120 / 60 | 5의 PSI | 125도 F | 3-17 / 32 " | 3, 7, 9 | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | ₩ 741,440 | |
C | 8220G009 | 5의 PSI | 125도 F | 4-3 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.125 " | 5 13 / 16 " | 3 21 / 32 " | 3 9 / 16 " | ₩ 914,130 | |
D | 8220G409 | 5의 PSI | 125도 F | 3.5 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4 13 / 64 " | 2.875 " | 2 53 / 64 " | ₩ 678,247 | |
C | 8220G027 | 5의 PSI | 125도 F | 4-3 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.125 " | 5 13 / 16 " | 3 21 / 32 " | 3 9 / 16 " | ₩ 1,529,220 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교체 용 가습기 패드
- 전기 적외선 히터 액세서리
- 케이블 지원 그립
- 첨부 파일 절단
- 공작용품
- 키 컨트롤 식별
- 접지 오류 보호
- 걸레/물티슈
- 라우터
- LOUISVILLE 중간 의무 판자
- MILWAUKEE 플랫 치즐
- DAYTON 장착 하드웨어가 있는 콘센트 가드
- APPLETON ELECTRIC EBR 시리즈, 리셉터클
- PARKER 산업용 카트리지, 아세탈 플라스틱 본체, 튜브 스타일
- VULCAN HART 드립 팬, 깊은 굽기
- GUARDAIR Gulper 완드
- ALL GEAR 장대 톱 유틸리티 코드
- JONARD 별 열쇠
- BROWNING No.50 체인용 QD 부싱 포함 강철 더블 스프라켓